| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y158891 Herst.-Nr.: T2060062201-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Serie: | HSB | Herst.-Teilenr.: | 1-1104205-1 | Bemessungsstrom: | 35 A | Baugröße: | 10 | Polzahl: | 6 | Anschluss: | Schrauben | Bauform: | HSB.6/35 | Gesamtpolzahl: | 6 + PE | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Besonderheiten: | Nummerierung 1 - 6 | Produkt-Art: | Buchseneinsatz | Bemessungsspannung: | 400 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, HSB6/35BUS 1-6, 300-4229, tyco |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,64* | € 21,09* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,45* | € 22,44* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,55* | € 24,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 12,54* | € 25,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,82* | € 26,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|