Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T2060062201-000 EINSATZ F. INDUSTRIEBUCHSE, 6+PE, 10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919006
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2060062201-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hts steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: Kontakte: 6+PE
  • Produktpalette: HSB
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 35 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, T2060062201-000, 2919006, 291-9006
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 11,86*
    € 15,11*
    5
    Frei Haus
    ab € 17,49*
    € 22,32*
    1
    € 4,00*
    ab € 16,57*
    € 24,75*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 12,54*
    € 25,85*
    1 Tag
    39
    1
    Frei Haus
    ab € 18,92*
    € 26,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,64*
    € 29,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T2060062101-000
    ab € 11,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.