Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity H10BPR-TGH-M25 T1920100125-000 Steckergehäuse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y153571
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1920100125-000
EAN/GTIN:
     4064161266886
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
HTS-Steckverbinder
Steckergehäuse
Schutz gegen elektromagnetische Beeinflussung, druckdicht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Serie:
EMV-K
Herst.-Teilenr.:
T1920100125-000
Typ:
H10BPR-TGH-M25
Baugröße:
4
Anschluss:
Schrauben
Bauform:
EMV-K
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich + mit Schraubverriegelung am Oberteil
Gewinde-Maß:
M25
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Steckergehäuse
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip68, TE Connectivity, H10BPR-TGH-M25, 416-751, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,46*
€ 24,88*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 24,89*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 24,89*
3
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 29,69*
6 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 38,88*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.