| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1342520-BP Herst.-Nr.: T1920100125-000 EAN/GTIN: 4064161266886 |
| |
|
| | |
| TE Connectivity H10BPR-TGH-M25 T1920100125-000 Steckergehäuse 1 St.
HTS Steckergehäuse
Schutz gegen elektromagnetische Beeinflussung, druckdicht.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bauform (Details): EMV-K · Baugröße (Details): 4 · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP68 · Serie (Steckverbinder HTS): EMV-K · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich,mit Schraubverriegelung am Oberteil
Weitere Informationen: | | Baugröße (Details): | 4 | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TE Connectivity | Schutzart: | IP68 | Farbe: | schwarz | Steckverbinder-Besonderheiten: | 1 Kabeleingang seitlich | mit Schraubverriegelung am Oberteil | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Serie (Steckverbinder HTS): | EMV-K | Gewinde-Maß: | M25 | Herst.-Teilenr.: | T1920100125-000 | Typ (Hersteller-Typ): | H10BPR-TGH-M25 | Bauform (Details): | EMV-K | Gehäuse-Material: | Aluminium-Druckguss | Produkt-Art: | Steckergehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,46* | € 25,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,51* | € 25,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,53* | € 25,06* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,29* | € 30,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,95* | € 51,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|