Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY SXWTD-FT585 Sackkarre Traglast (max.): 137kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y146452
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTD-FT585
EAN/GTIN:
     8717496635853
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Einfach zu bedienender, vielseitiger Versorgungswagen. Starkes und haltbares Design. Hergestellt aus starkem und haltbarem Stahl. Sekundenschnelles Öffnen und Schließen. Die Hauptspannungspunkte aus Kunststoff bestehen aus haltbarem Nylon; andere Kunststoffteile sind aus Polypropylen. Sackkarre und Plattformwagen in einem.
Weitere Informationen:
Höhe:
643 mm
Länge:
388 mm
Breite:
116 mm
Gewicht:
7.7 kg
Räder (Ø x B):
120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Traglast (max.):
137 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
Schaufellänge:
388 mm
Schaufelbreite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, stanley klappbare sackkarre, kistenkarre, sackkarre klappbar, STANLEY, Sackrodel, Kistenrodel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,79*
€ 94,07*
1 Tag
283
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 94,09*
€ 3,50*
ab € 78,76*
€ 99,43*
€ 4,95*
ab € 116,04*
€ 142,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
SXWTD-FT505
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.