Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic LED EEK: E (A - G) G5 Röhrenform T5 5W = 6W Neutralweiß (Ø x L) 18mm x 212mm nicht di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y140862
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     TUB5-0212-41
EAN/GTIN:
     4260258336085
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhre T5 5 Watt 840 EVG G5 drehbar 140 Grad.
Features:
Drehbar 140 Grad
Für Not- und Hinweisleuchten
Ersetzt 6 Watt, 212 mm
Hinweise:
Die T5 LED-Tubes für Notlichtleuchten sind nicht für den Betrieb in Einzelbatterieleuchten zugelassen sondern nur für Zentralbatterieanlagen.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Länge:
212 mm
Bauform:
Röhrenform
Durchmesser:
18 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
50000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
650 lm
Bemessungs-Leistung:
5 W
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
6 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
650 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Energieeffizienzklasse:
E
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.