Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic LED EEK: E (A - G) G5 Röhrenform T5 6W = 8W Neutralweiß (Ø x L) 18mm x 288mm nicht di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y140802
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     TUB5-0288-41
EAN/GTIN:
     4260258336115
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhre T5 6 Watt 840 EVG G5 drehbar 140 Grad.
Features:
Drehbar 140 Grad
Für Not- und Hinweisleuchten
Ersetzt 8 Watt, 288 mm
Hinweise:
Die T5 LED-Tubes für Notlichtleuchten sind nicht für den Betrieb in Einzelbatterieleuchten zugelassen sondern nur für Zentralbatterieanlagen.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Länge:
288 mm
Bauform:
Röhrenform
Durchmesser:
18 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
50000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
780 lm
Bemessungs-Leistung:
6 W
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
8 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
780 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Energieeffizienzklasse:
E
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.