| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y140102 Herst.-Nr.: 23552 EAN/GTIN: 4002940235524 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler DL6801, edelstahl-gebürstet, für den Innenbereich. Features: Aus hochwertigem Edelstahl Für GU5,3 Leuchtmittel max. 35 W Mit 100 mm Verbindungskabel + AMP Stecker Schwenkbarer Strahler 30° Hinweise: Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Leistung: | 35 W | Tiefe: | 103 mm | Höhe: | 60 mm | Breite: | 108 mm | Sockel: | GU5.3 | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 60 mm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Edelstahl | Außen-Ø: | 90 mm | Einbau-Ø: | 68 mm | Betriebsspannung: | 12 V | Herstellerfarbe: | Edelstahl (gebürstet) | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | Einbauleuchte | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 12v schwenkbar, einbauleuchte led, heitronic einbauleuchte led, Heitronic, DL6801, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,87* | € 3,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,19* | € 5,12* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,28* | € 5,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|