Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD FLS HSS DIN 373 10,0 F 25203102 Flachsenker 10mm HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y130102
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203102
EAN/GTIN:
     4007220168929
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 fein
Hochleistungssenkwerkzeuge für Durchgangslöcher mit dem Gütegrad fein (F) nach ISO 273.
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 g
Gesamtlänge:
80 mm
Material:
HSS
Schaft-Ø:
8 mm
Material-Eignung:
Aluminium + Bronze + Duroplast + Edelstahl + Gusseisen + Holz + Kunststoff + NE-Metalle +
Ø:
10 mm
Produkt-Art:
Flachsenker
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, PFERD, FLS HSS DIN 373 10, 0 F, senkwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,00*
ab € 6,76*
€ 9,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 10,62*
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 10,62*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.