Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 10,0mm Schaft-Ø 8 mm fein für Durchgangsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25203102
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203102
EAN/GTIN:
     4007220168929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 fein
Hochleistungsflachsenker aus HSS nach DIN 373 zum Versenken von Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern. Flachsenker oder auch Plansenker sind zylindrisch ausgeführt. Der zylindrische Zapfen in den jeweiligen Güteklassen fein, mittel oder für Gewindekernloch garantiert eine koaxiale Ausrichtung der Senkung zur Bohrung. Hochleistungssenkwerkzeuge für Durchgangslöcher mit dem Gütegrad fein (F) nach ISO 273.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
320 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
470 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
320 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
470 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
320 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
320 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
320 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
320 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
640 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
470 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
640 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
470 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
640 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
470 RPM
Ausführung:
F
Ø Kugellager:
5.3 mm
Ø Schaft:
8 mm
Ø:
10 mm
Länge, Gesamt:
80 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 10,0mm Schaft-Ø 8 mm fein für Durchgangsloch
SAP EAN Stck.:
4007220168929
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
57.6 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
24 mm
SAP Höhe (VE):
24 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Flachsenker, DIN 373 fein
ECLASS 12.0:
21180104
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC166c002
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180134
ECLASS 11.1:
21180134
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung. | Optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse. | Lange Standzeit. | Ruhiger Lauf. | Gute Oberflächengüte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Spanplatte | Kupfer | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Wälz- und Kugellagerstähle | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Senken
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Flachsenker mit Gütegrad fein eignen sich zum Erzeugen von Flachsenkungen an Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern im Toleranzbereich fein bei hoher Montagegenauigkeit.
AAG681:
8 0173-1#05-AAA480#003
AAJ675:
8 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Schaft-Ø 8 mm
AAO663:
4007220168929
AAO676:
25203102
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 10,0mm Schaft-Ø 8 mm fein für Durchgangsloch
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
80 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, Senkwerkzeuge, HSS-Flachsenker, Ausführung Gütegrad fein für Durchgangsloch nach DIN 373
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.