| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y123791 Herst.-Nr.: H05VVF3X15 EAN/GTIN: 4046758200008 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 300 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | H05VVF3X15 | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | gem. VDE 0293 | Außen-Ø: | 8.2 mm | Besonderheiten: | Harmonisiert | Prüfspannung: | 2000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE | Kabeltyp: | H03VV-F | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 300 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 7.5 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 7.5 | Querschnitt: | 3 x 1.5 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.5 mm² | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Schlauchleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOKA Kabelwerk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 156,68* | € 195,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 158,92* | € 195,44* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 314,73* | € 368,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5668* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|