Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYY Steuerleitung 4 x 0.25mm² Grau (RAL 7001) LIYY4X025 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121481
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYY4X025
EAN/GTIN:
     4046758466787
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYY4X025
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
14 x 0,15 mm
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN 47100
Außen-Ø:
4.30 mm
Prüfspannung:
1500 V
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
4 x 0.25 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
in Anlehnung an DIN VDE 0812
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 79,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,92*
€ 79,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,30*
€ 94,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,59*
€ 92,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,27*
€ 81,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,92*
€ 62,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.