| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y121471 Herst.-Nr.: H07VK15BL EAN/GTIN: 4046758207816 |
| |
|
| | |
| Features: 100 Meter Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | H07VK15BL | Material (Details): | Kupferlitze, blank | Isolierung: | PVC | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 1.5 mm² | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 3 mm | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Blau | Prüfzeichen: | 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE | Kabeltyp: | H07V-K | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 450 V | Querschnitt: | 1 x 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE | Produkt-Art: | Schlauchleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,23* | € 64,35* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 44,39* | € 66,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 88,84* | € 112,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4439* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|