| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y121421 Herst.-Nr.: LIYY4X05 EAN/GTIN: 4046758466886 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | LIYY4X05 | Material (Details): | Kupferlitze, blank | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | 16 x 0,20 mm | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | nach DIN 47100 | Außen-Ø: | 5.60 mm | Prüfspannung: | 1500 V | Herstellerfarbe: | Grau (RAL 7001) | Kabeltyp: | LiYY | Isolationsmaterial: | PVC | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 10 | Querschnitt: | 4 x 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 4 x | Normen: | in Anlehnung an DIN VDE 0812 | Produkt-Art: | Steuerleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 4 x 0,5mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, VOKA Kabelwerk, LiYY 4x0, 5qmm PVC |
| | |
| |