Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYY Steuerleitung 4 x 0.14mm² Grau (RAL 7001) LIYY4X14 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121401
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYY4X14
EAN/GTIN:
     4046758466718
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
350 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYY4
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
18 x 0,10 mm
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN 47100
Außen-Ø:
3.60 mm
Prüfspannung:
800 V
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
4 x 0.14 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
in Anlehnung an DIN VDE 0812
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,431* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,15*
€ 70,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,83*
€ 68,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,63*
€ 65,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,90*
€ 59,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.