Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk H05VK075BR Schlauchleitung H05V-K 1 x 0.75mm² Braun 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121351
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     H05VK075BR
EAN/GTIN:
     4046758206260
Suchbegriffe:
H05V-K
Schlauchleitung
h05v-k 1x0,75 braun
h05v-k

Features:
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
H05VK075BR
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
0.75 mm²
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.20 mm
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Braun
Prüfzeichen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) CE
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h05v-k braun, VOKA Kabelwerk, H05V-K 0, 75qmm braun, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 39,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,08*
€ 39,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,37*
€ 46,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2708* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,87*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.