Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYY Steuerleitung 2 x 0.14mm² Grau (RAL 7001) LIYY2X14 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121081
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYY2X14
EAN/GTIN:
     4046758465520
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
350 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYY2
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
18 x 0,10 mm
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN 47100
Außen-Ø:
3.20 mm
Prüfspannung:
800 V
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Normen:
in Anlehnung an DIN VDE 0812
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 43,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,16*
€ 43,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.