Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk LiYY Steuerleitung 10 x 0.50mm² Grau (RAL 7001) LIYY10X05 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y121001
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     LIYY10X05
EAN/GTIN:
     4046758464189
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
LIYY10X05
Material (Details):
Kupferlitze, blank
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
16 x 0,20 mm
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN 47100
Außen-Ø:
8.60 mm
Prüfspannung:
1500 V
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
10 x 0.50 mm²
Anzahl Adern:
10 x
Normen:
in Anlehnung an DIN VDE 0812
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 02050003066938, 02050003294584, 02050003297370, 02050003295710, 02050003066945
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7581* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,56*
€ 223,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,01*
€ 222,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 185,13*
€ 220,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,82*
€ 215,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,10*
€ 211,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,81*
€ 209,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.