Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle LR 43 1.5V 2 St. 123 mAh Alkali-Mangan AG12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y119951
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536500
EAN/GTIN:
     7638900393194
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Alkaline-Knopfzelle für elektronische Geräte.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Features:
2er-Set
Kapazität 123 mAh
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
AG12 + V12GA + G12A + 12GA + PX86A + LR1131 + 186 + GP186 + KA86 + L1142 + L1142 + A86 + R
Größe:
LR 43
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Alkali-Mangan
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
123 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,63*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,66*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
CHPRO
ab € 14,15*
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
639335
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.