Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R7034 Strom Verlängerungskabel 16A Blau 5.00m H07BQ-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y116642
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R7034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
Schutzkontakt-Verlängerung Waterproof Edition mit PCE NAUTILUS Stecker und Kupplung
Features:
Zuleitungen mit Polyurethankabel
H07BQ-F 3 G 1,5 blau
Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07BQ-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Blau
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 148,58*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 148,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.