Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R7032 Strom Verlängerungskabel 16A Orange 10.00m H07BQ-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y116632
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R7032
EAN/GTIN:
     4064161288253
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
Schutzkontakt-Verlängerung Pro+ Edition mit PCE TOP TAURUS Stecker und Kupplung
Features:
Zuleitungen mit Polyurethankabel
H07BQ-F 3 G 1,5 orange
Spritzwassergeschützt IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07BQ-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Orange
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,57*
€ 60,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 60,49*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 75,01*
€ 96,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.