Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD 1110200320000 Gegensprechanlage Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y114622
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1110200320000
EAN/GTIN:
     4043106043058
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Die VoiceBridge hilft Unternehmern, die Kommunikation an Kassen und Infoschaltern trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsabstand, Hygienewände und Schutzmasken klar und verständlich zu halten und sich damit in Punkto Service und Sicherheit von der Konkurrenz abzuheben. Resultat: Zufriedene Kunden, reibungslose Abläufe.

Das Komplett-Set bestehend aus zwei Sprechstellen und zusätzlichem Bluetooth-Headset ist clever und sichert Personal und Kunden doppelt ab: Sollte der Akku vom Headset leer sein übernimmt automatisch die an der Schutzwand angebrachte VoiceBridge-Sprechstelle.

Automatisch verbunden: Headset mit Sprechstelle bei Auslieferung gekoppelt und erweiterbar auf bis zu 8 Headsets.
Radius: Bleiben Sie im Radius von 5-10 Metern mit dem Kunden in Kontakt.
Hygiene: Gerät und Headset einfach mit Flächenreiniger reinigen oder zusätzliche Hygiene-Überzieher mitbestellen.
Automatik: Personal-Sprechstelle wird aktiviert sobald Headset leer oder abgestellt ist.
Keine aufwändige Schulung von Personal notwendig.
Features:
Kontaktlos und vollautomatisch
Infrarot-Sensoren zur Personenerkennung
2 Sprechstellen + Bluetooth-Headset
Erweiterbar auf bis zu 8 Headsets
Lieferumfang:
1 x Sprechstelle für Kunde + 1 x Sprechstelle für Personal + 1 x Onear-Headset für Personal (Bluetooth) + Netzteil + Inkl. erforderliche Kabel + Doppelseitiges Klebeband.
Weitere Informationen:
Höhe:
110.5 mm
Länge:
26 mm
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Übertragungsart:
Bluetooth®
Stromversorgung:
netzbetrieben
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Gegensprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,78*
€ 290,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,17*
€ 291,38*
16 Tage
2
Frei Haus
ab € 535,21*
€ 634,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.