Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 25711-sr Schutzkontaktkupplung 250V Schwarz/Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y114312
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     25711-sr
EAN/GTIN:
     9003399454776
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip54
Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2
Features:
Schraubenloses Schnellverschlusssystem
16 A / 250 V AC / 3p (2P+E)
IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Mit Deckelband
Schutzart:
IP54
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung pce, PCE, Schukostecker, Schuko-Stecker, Netzstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 7,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,17*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,21*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,58*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.