| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y113811 Herst.-Nr.: G94246/05 EAN/GTIN: 4004353196287 |
| |
|
| | |
| Die Runde Wand- und Deckenleuchte Fakir rückt Ihren Raum ins rechte Licht. Als reguläre Hauptbeleuchtung im Raum spielen Deckenleuchten eine zentrale Rolle. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Das Licht scheint warmweiß, was in allen Bereichen in denen es um Wohnen und Leben geht, stets eine gute Wahl ist, weil es warm und behaglich wirkt. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. Features: Warm-Weiße LED Lieferumfang: LED-Deckenleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 W | Energieverbrauch: | 14 kWh/1000h | Höhe: | 13 cm | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 33 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 800 lm | Material: | Metall + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung je Leuchtmittel: | 12 W | Lichtstrom Gesamt: | 800 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Deckenleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Nein | Schutzklasse: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,53* | € 30,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,73* | € 39,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,23* | € 56,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|