Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70517 FN Base Profil Profil-Diffusor Aluminium 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y110962
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70517
EAN/GTIN:
     4000870705179
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Das 1 Meter lange Base Profil ist ein schmales Aufbauprofil für viele Anwendungen. Es kann mit YourLED oder MaxLED Stripes bestückt werden und sowohl an Wänden als auch an Möbeln angebracht werden. Das Aluminium sorgt für einen Kühleffekt der LED-Stripes, der satinierte Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung.
Features:
Aluminium-Profil mit Kühleffekt für LED-Strips
Profil nach Längenbedarf beliebig kürzbar
Vielseitiges Zubehör für die Verlegung und Profilabschlüsse
Weitere Informationen:
Tiefe:
17.00 mm
Höhe:
9.00 mm
Länge:
1000 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Seil-Länge:
1.00
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert) + Satin
Außen-Länge:
17 mm
Kategorie:
Profil-Diffusor
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Produkt-Art:
Profil-Diffusor
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, abdeckung für scherenlager, Paulmann, FN Base Profil, led-leiste, led leiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,68*
€ 9,68*
€ 5,95*
ab € 7,58*
€ 10,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,23*
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.