Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y110562 Herst.-Nr.: 93398 EAN/GTIN: 4000870933985 |
| |
|
| | |
| Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Weiß/Silber matt verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel-Fassungen nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht der zurückgesetzten Leuchtmittel auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Im Lieferumfang sind Anschlussboxen für beliebige GU10-Leuchtmittel enthalten. Features: Einzelleuchte Set mit 1 Fassung (GU10) Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen! für den 230V-Direktanschluss Hinweise: Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen! Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Farbe: | weiß | Schutzart: | IP23 (Deckenmontage) | Durchmesser: | 88.00 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bemessungs-Lebensdauer: | 30000 h | Einbautiefe: | 110 mm | Anzahl Lampen: | 1 | Raum: | Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer + | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Lampensockel: | GU10 | Außen-Ø: | 88 | Einbau-Ø: | 80 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß (matt) + Silber | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Material-Eigenschaft: | matt | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, einbauleuchte led 110mm, Paulmann, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,74* | € 13,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,79* | € 15,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 15,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,90* | € 15,99* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,53* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|