Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC A00-108-260-450 Modular-Einbaubuchse, 1 Port, CAT 5 A00-108-260-450 Buchse, Einbau horizon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y082461
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     A00-108-260-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
A00-108-260-450
Material (Details):
PBT Polyster, UL 94V-0
Spezifikation:
CAT 5
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Anzahl Ports:
1 x
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Lötpins
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
ohne LED-Anzeige
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, EDAC, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,24*
1 Tag
156
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,25*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.