Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC A00-108-260-450 Modular-Einbaubuchse, 1 Port, CAT 5 A00-108-260-450 Buchse, Einbau horizontal Pole: 8P8C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1396378-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     A00-108-260-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
EDAC A00-108-260-450 Modular-Einbaubuchse, 1 Port, CAT 5 A00-108-260-450 Buchse, Einbau horizontal Pole: 8P8C Schwarz 1 St.

Modular-Einbaubuchse, 1 Port, CAT 5

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ports: 1 x · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: ohne LED-Anzeige · Weitere technische Daten: 90°-Winkel · Lötpins oben

Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, EDAC, A00-108-260-450, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,23*
Lager 102
156
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,25*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 12,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.