Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 12 x 0.09mm² Schwarz 097122809 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y080031
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     097122809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
097122809
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.127 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.90 mm
Prüfspannung:
1500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
28
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
12 x 0.09 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.09 mm²
Anzahl Adern:
12 x
Anzahl Adern (Teil 2):
2 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,22*
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 6,24*
1 Tag
473
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.