Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 DS1021-2*40SF11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y079901
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1021-2*40SF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
101.60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1021-2*40SF11
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Stift-Ø:
0.64 mm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
40
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Vierkant
Buchsenform:
Vierkant
Polzahl Gesamt:
80
Weitere Suchbegriffe: 02050003635295, Connfly
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,60*
2
€ 6,90*
ab € 0,172*
€ 0,724*
1 Tag
723
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,02*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 2,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.