Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 DS1021-2*40SF11 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390119-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1021-2*40SF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 80 pol
stiftleiste
Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 40 DS1021-2*40SF11 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 40

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Buchsenform: Vierkant · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 80 · Polzahl je Reihe: 40 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 101.60 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 0.64 mm · Stiftform: Vierkant · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.10 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 101.60 mm x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
101.60 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Trennbar:
Ja
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
80
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Vierkant
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1021-2*40SF11
Typ (Hersteller-Typ):
DS1021-2*40SF11
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.10 mm
Polzahl je Reihe:
40
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1021-2*40SF11
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,71*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,74*
Lager 102
846
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,94*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.