| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y077932 Herst.-Nr.: M806637 EAN/GTIN: 9120077112015 |
| | |
|
| | |
| Elegant und smart gesprudelt! Individuelles Dosieren des Kohlensäuregehalts (leicht, medium, prickelnd) mit nur einem Knopfdruck. Im Lieferumfang sind zwei hochwertige Glaskaraffen inklusive stylisher Bottle Shirts und eine praktische PET-Flasche enthalten. Die Glaskaraffen sind spülmaschinengeeignet. Der Sodazylinder reicht für bis zu 60 Liter natürlicher Kohlensäure. Features: Limitierte Edition in spezieller Ausführung Automatic-Gas-Release Technik 2 hochwertige Glaskaraffen 2 stylischen Bottle Shirts Praktische PET Flasche CO2-Kohlensäurezylinder Lieferumfang: Wassersprudler + 2x Glaskaraffe mit Bottle-shirt + PET-Flasche + CO2 Zylinder Hinweise: CO2-Austauschzylinder Wenn Ihr Sodastream CO2-Zylinder verbraucht ist, können Sie diesen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag in einer unserer Filialen oder in einer von vielen weiteren Sodastream-Verkaufsstellen gegen einen vollen Zylinder eintauschen. Falls Sie zur Sicherheit einen zusätzlichen Zylinder bevorraten möchten, empfehlen wir Ihnen eines unserer Sparsets inkl. Glas-Karaffe. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 280: Enthält Gas unter Druck | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Signalwort: | Achtung | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | Wassersprudler | Besonderheiten: | inkl. 1 PET-Flasche + inkl. 2 Glasflaschen + und 1 CO2-Zylinder | Produkt-Art: | Wassersprudler | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS04: Unter Druck stehende Gase |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sodapop, Joy Prestige, Sodawasserbereiter, Sodastream |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,06* | € 63,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,66* | € 63,12* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,43* | € 166,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|