Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circutor MYeBOX-150-4 FLEX-R45 Netz-Analysegerät 3phasig inkl. Stromzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y077362
Hersteller:
     Circutor
Herst.-Nr.:
     MYeBOX-150-4 FLEX-R45
EAN/GTIN:
     8433059252427
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
MyeBOX® ist ein intuitiver tragbarer Netzanalysator, der detaillierte Informationen zu allen elektrischen Parametern, zur Netzqualität und zu den Netzübergängen einer Elektroinstallation liefert und kompletten Zugang zu allen Informationen bietet, indem er uns direkt über die App von Mobilgeräten aus oder über die Cloud mit dem Gerät verbindet.

ISO 50001
MYeBOX® ermöglicht es, alle Informationen zu den Messungen überall und jederzeit mit sich zu führen. Das Gerät ist unerlässlich für jedes Energieaudit oder Zertifizierungsverfahren nach ISO 50001.

Eine App für alles
Mit der App MYeBOX® haben Sie drahtlosen Zugang zu den Geräten. Sie können MyeBOX® konfigurieren und Daten aus der Ferne abfragen, ohne sich persönlich zu jeder Anlage begeben zu müssen.

Verbindung
Über eine WLAN-Verbindung kann man sich von überall mit der MYeBOX® verbinden. Sie können sie über die Anwendung drahtlos konfigurieren, Aufzeichnungen herunterladen, diese an die MYeBOX® Cloud versenden, sie mit anderen teilen und Alarmmeldungen empfangen. Sie allein entscheiden, an welchem Ort Sie sich dabei befinden.

Speichern
Die MYeBOX® vereint zwei Speichersysteme: Der interne Speicher, welcher die Aufzeichnung einer großen Datenmenge ermöglicht und die MYeBOX® Cloud, an die Sie die registrierten Daten senden können , um jederzeit auf sie zugreifen zu können oder sie mit dem Team zu teilen.

Einen Schritt weiter bei der Messung
Die für die Messung und Aufzeichnung elektrischer Parameter und der Versorgungsqualität entworfene MyeBOX® umfasst die neueste Technologie für die mobile Messung. Dieser neuartige Analyser bietet dank der drahtlosen Verbindungen eine komplette Fernsteuerung. Die neuesten Drahtlostechnologien angewandt auf die Robustheit der Messgeräte von CIRCUTOR.

Perfekte Messungen
Alles, was sie für genaue Messungen benötigen, sind die Stromzangen der MyeBOX®. Eine ausgedehnte Palette an Sensoren, die Ihnen Messungen in Anlagen jeder Art ermöglichen. MYeBOX® ist kompatibel mit anderen Sensoren über den Standardanschluss und EEPROM.
Features:
Einfaches Teilen von Dateien
Echtzeitanzeige der Messungen
Inklusive 3 FLEX-R45 Stromzangen
Versenden von Alarmmeldungen per E-Mail
Starten und Anhalten der Datenaufzeichnung
Zugriff auf und Einsichtnahme in gespeicherte Daten
Versenden gespeicherter Daten an die MYeBOX® Cloud
Erstellen von STD-Dateien, die mit PowerVision Plus kompatibel sind
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
256 mm
Breite:
166 mm
Gewicht:
950 g
Messart:
3phasig
Besonderheiten:
inkl. Stromzangen
Anzeige (Details):
LCD
Messkategorie:
CAT II 300 V
Schnittstellen:
WiFi + Micro-USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, Circutor, netzanalyse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.547,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.717,28*
€ 3.233,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.690,00*
€ 3.201,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.663,10*
€ 3.169,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.593,96*
€ 3.086,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.547,92*
€ 3.032,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.