Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FST 100/24 Trenntransformator 1 x 230 V/AC, 400 V/AC 1 x 24 V/AC 100 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076731
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FST 100/24
EAN/GTIN:
     4016139063409
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Features:
1 x 230 V/AC, 400 V/AC
1 x 24 V/AC

100 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 VA
Höhe:
94 mm
Länge:
83 mm
Breite:
84 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
2 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 400 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
FST 100/24
Isolierstoffklasse:
VDE=B
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
EN 61558 Teil 1 mit 2-2 unt Teil 2-4 · ENEC 10 (VDE)
Produkt-Art:
Trenntransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,89*
€ 83,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,28*
€ 83,70*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 156,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.