Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 320/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076401
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 320/23/24
EAN/GTIN:
     4016139063904
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.
Features:
1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 24 V/AC

320 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
320 VA
Höhe:
110 mm
Länge:
103 mm
Breite:
105 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
4.30 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
219 + 230 + 241 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085, CSA 22.2 (E103521)
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,11*
€ 77,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,42*
€ 77,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 98,44*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 172,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.