Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CR 123A Fotobatterie CR-123A Lithium 1400 mAh 3V 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y073421
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     B123DMULTI10
EAN/GTIN:
     4260390490102
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Leistungsstark und mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.
Features:
Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Zuberlässig und hoher Lebensdauer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
33.4 mm
Durchmesser:
17 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL123AP + K123LA + RL123A + EL123A + DL123A + 5018LC + LR123 + VL123 + CR17345
Größe:
CR-123A
Typ:
CR 123A
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
1400 mAh
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, fotobatterie, 04260390490102, Duracell, CR 123A, Duracell Fotobatterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,36*
€ 71,05*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,76*
€ 74,09*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 62,95*
€ 81,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,05*
€ 84,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.