Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra DL123A Fotobatterie CR-123A Lithium 1400 mAh 3V 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Duracell
Duracell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071812
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     B123DMULTI10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Duracell Ultra DL123A Fotobatterie CR-123A Lithium 1400 mAh 3V 10St.

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Zuberlässig und hoher Lebensdauer

Leistungsstark und mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.

Kategorie: Fotobatterie
Größe: CR-123A
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 1400 mAh
Temperaturbereich: -20 +60 °C
Höhe: 33.4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17 mm
Inhalt: 10 St.
Typ: Ultra DL123A
Produkt-Art: Fotobatterie
Hersteller-Nr.: B123DMULTI10
EAN: 4260390490102
Temperaturbereich -15 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, duracell 3v fotobatterie, cr 123, duracell cr-123, Duracell, B123DMULTI10, Ultra DL123A, EL123AP, K123LA
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,32*
€ 65,31*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,28*
€ 65,32*
7 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,18*
€ 77,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,28*
€ 58,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.