Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y072002 Herst.-Nr.: T81403D2 EAN/GTIN: 0194644020774 |
| |
|
| | |
| 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet wird.
365 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach nur einem Aufladen ein ganzes Jahr lang!
KEINE GEBÜHREN: eufyCam 2 Pro ist ein einmaliger Kauf und benötigt nachträglich keine zusätzlichen Gebühren.
RUND UM DIE UHR: Unsere fortschrittliche Nachtsicht-Technologie mit hoher Lichtempfindlichkeit in Kombination mit F2.0 Objektiv-Blendeneinstellung garantiert, dass Ihr Zuhause tagsüber und vor allem nachts überwacht und absolut geschützt ist.
ABSOLUT WETTERFEST: Dank der IP67-Wasserschutzklasse hält Ihre eufyCam 2 Pro so gut wie alles aus, Sommerhitze, Regen und sogar den deutschen Winter!
eufy Security eufyCam 2 Pro
eufy Security. Smart Geschützt. Smart Geborgen. Genießen Sie zuverlässige Überwachung für absolute Unbesorgtheit - für Sie und Ihre Lieben.
Absolut Kabellos eufyCam 2 Pro funktioniert mühelos draußen sowie in Innenbereichen und benötigt nicht einmal ein Ladekabel - und das 365 Tage lang nach nur ein Mal Aufladen!
Smarter Fokus Unsere hochmoderne AI-Personenerkennung konzentriert sich effektiv auf den Menschen und dessen Bewegungen im Bild. (Unsere AI-Technologie befindet sich noch im Entwicklungsstadium, weshalb präzise Personenerkennung moment tagsüber besser funktioniert als nachts im Dunkeln.)
Zuverlässige Personenerkennung Unwichtige Bewegungen wie vorbeilaufende Hunde oder herabfallende Herbstblätter werden ganz smart ignoriert.
Activity Zones Stellen Sie persönlich Ihre individuelle Aktivitätszone ein, um unnötigen Falschalarm zu reduzieren.
Alles unter Kontrolle Dank beidseitiger Audiofunktion können Sie ab jetzt sogar mühelos Warnungen erteilen!
Smart verbunden eufyCam 2 Pro kooperiert problemlos mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit für noch mehr Komfort zu Hause. (Auflösung bei Verwendung mit HomeKit beträgt 1080P.)
Sichere Datenverschlüsselung Ihre Daten gehören nur Ihnen. Deshalb ist unsere eufyCam 2 Pro mit hochmoderner Verschlüsselung gesichert. Um Aufnahmen ansehen zu können, müssen Sie im gesicherten Benutzerkonto eingeloggt sein. Features: 1 Camera mit 2K Auflösung IP67 Wasserschutzklasse Nachtsicht Lieferumfang: eufyCam 2 Pro Überwachungskamera + Halterung + Mikro-USB-Ladekabel + Netzteil + Ethernet-Kabel, eine kurze Bedienungsanleitung. + Bedienungsanleitung. Hinweise: Abbildung ähnlich. Im Lieferumfang ist nur eine einzelne Kamera enthalten. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + schwarz | Signal-Standard: | IP | Produkt-Art: | Zusatzkamera | Stromversorgung: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 106,29* | € 132,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,23* | € 139,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,31* | € 144,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 123,54* | € 153,47* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,46* | € 174,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|