Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 284-6-06 FN 284-6-06 Netzfilter mit Schalter, mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 6A 0.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06881
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 284-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
FN 284-6-06
Typ:
FN 284-6-06
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
6 A
Induktivität (L):
0.45 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
mit Schalter + mit Kaltgerätebuchse
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,03*
€ 25,76*
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 31,10*
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 32,62*
€ 8,95*
ab € 18,73*
€ 34,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,15*
€ 45,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S505-5-R
ab € 2,20*
Zubehör
RS Pro
563413
ab € 2,30*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 13,76*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 12,52*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.