| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y068571 Herst.-Nr.: 19-90007 EAN/GTIN: 4260416830103 |
| |
|
| | |
| Leichtgängiger Tisch-Mikrofonarm aus pulverbeschichteten Stahl, ideal für Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze. Federhalterungen ermöglichen ein bequemes Einstellen der gewünschten Position und eine leichtgängige Justierung. Features: Ideal für Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze Leichter Anbau an Tisch Lieferumfang: Tischklemme + Schwenkarm + Mikrofonklemme + Gewindeadapter Hinweise: Durchmesser Mikrofonklemme ca. 25 mm; Gewindeanschluss Mikrofonklemme 5/8"; Gewindeadapter 5/8" Außengewinde - 3/8" Innengewinde; Gewindeanschluss am Schwenkarm 3/8" Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 cm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 575 g | Aufstell-Höhe: | 75 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Außengewinde: | 3/8" + 5/8" | Produkt-Art: | Mikrofon-Tischstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofon-Bodenstativ, Mikrofonstativ, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Tie Studio, Flexible mic stand, Mikrofonständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,54* | € 21,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 21,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,06* | € 37,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|