Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoVisualizer Pro Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LASERLINER Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pro
Produktbild zu LASERLINER Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pro
Produktbild zu LASERLINER Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pro
Symbol zu LASERLINER Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pro
Symbol zu LASERLINER Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pro
LOGO zu LASERLINER Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pro
Artikel-Nr.:
     615-Y067043
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.078A
EAN/GTIN:
     4021563735426
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Diese innovative Thermokamera ermittelt Oberflächentemperaturen, die relative Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und Taupunkttemperatur. Sie visualisiert aussagekräftig Temperaturverläufe, Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Dabei bildet die visuelle Taupunktfunktion eine Fusion aus Thermokamera, Digitalkamera und Hygrometer. Das erzeugt aussagekräftige Wärmebilder mit konkreter Markierung von Oberflächen, welche die Taupunkttemperatur erreicht haben oder unterschreiten, ideal für kritische Innenraum-Inspektionen. Zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zählen neben der Gebäudeinspektion Arbeiten an elektrische Anlagen, Maschinen, Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie Ortung von Wärmequellen oder Kältebereichen.
Features:
- Aussagekräftige Visualisierung von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken sowie elektrischen und mechanischen Überlastungen
- Ermittlung von Oberflächentemperaturen, relativer Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und Taupunkttemperatur
- Flexible Darstellung durch Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild
- Visuelle Taupunktfunktion für präzise Markierung von Oberflächen, die den Taupunkt erreicht haben oder unterschreiten
- Perfekt für kritische Innenraum-Inspektionen, beispielsweise zur Erkennung von Kondensationsfeuchte und mit klarer Wärmebrücken-Warnung
- Vielseitig einsetzbar: Gebäudeinspektionen, elektrische Anlagen, Maschinen, Heizungs- und Lüftungstechnik, Ortung von Wärme- oder Kältebereichen
- Gerät liegt durch kompaktes, ergonomisches Design gut in der Hand
- Geeignet zum Anbringen an Stativen mit 1/4"-Gewinde
- IP 54: Staub- und spritzwassergeschützt
- Kontrastreiches TFT-Farbdisplay
- Auswertung und Dokumentation p
Lieferumfang:
ThermoVisualizer Pro
Micro-SD-Karte
USB-C-Kabel
Transporttasche
Weitere Informationen:
Typ:
ThermoVisualizer Pro
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Infrarotkamera, Thermokamera, Wärmebildkamera, ir thermometer, Laserliner, ThermoVisualizer Pro, infrarotkamera, infrarot-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 331,60*
€ 397,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 344,55*
€ 397,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.