Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic 282020 Folienschlauch 3er Pack Folienersatzrolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06392
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     282020
EAN/GTIN:
     4006160900217
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Passende Ersatzrollen für Folienschweißgeräte
Features:
3 Rollen, je ca. 28.5 cm breit, je ca. 10 m lang, transparent
z.B. passend für: Clatronic FS 3261, FS 777, Bomann FS 1014, CB 1002
Profi Cook und Severin Folienschweißgeräte, Vakuumierer
Lieferumfang:
3 Folienrollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
285 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Folien-Breite:
285 mm
Produkt-Art:
Folienersatzrolle
Weitere Suchbegriffe: Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, folienschlauch, 04006160900217, 04006160820201, Clatronic
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,20*
€ 9,41*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,429*
€ 9,709*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,60*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 11,23*
1 Tag
41
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,51667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263083
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.