Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 10120803 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y02396
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120803
EAN/GTIN:
     4011376702418
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Rundstifte bis Ø 0,85 mm. Kontakte: 6-Finger-Präzisionskontakt mit vergoldeter Kontaktfeder.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.54 mm
Länge:
91.44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10.00 mm
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
10120803
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
4 mΩ
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PPS
Polzahl Gesamt:
36
Buchsentiefe:
7.0 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
332
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 8,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.