| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y01893 Herst.-Nr.: SMFE30224 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Meldeleuchte mit 2farbiger LED und mattierter Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast. Die Ansteuerung beider Anoden ergibt die Mischfarbe Amber. IP67-Gehäuse mattverchromt mit Schraubbefestigung M30 x 1,5 mm. Features: Gemeinsame Kathode Weitere Informationen: | | Typ: | SMFE30224 | Betriebsstrom: | 16 + 7 mA | Schutzart: | IP67 | Lebensdauer: | 60000 h | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Messing + Polyamid 6.6 | Anschluss: | Flachstecker 2.8 mm | Einbau-Ø: | 30 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | LED-Besonderheiten: | mehrfarbig + spritzwassergeschützt | Lichtstärke I(V): | 180 + 180 mcd | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Rot + Grün | Gehäusefarbe: | Silber | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,10* | € 21,33* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,07* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|