Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ Einleiner Drachen Eddy Jolly Roger Spannweite (Details) 680mm Windstärken-Eignung 2 - 5 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y00794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0410320
EAN/GTIN:
     4031169113801
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Flugfertiger Drachen.
Features:
Inkl. Flugschnur und Spule
Lieferumfang:
Drachen · Flugschnur · Spule · Anleitung.
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
680 mm
Modell:
Eddy Jolly Roger
Segelmaterial:
Polyester
Produkt-Art:
Drachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
2 bft
Ausführung:
Einleiner
Spannweite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: HQ, Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 27,43*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 28,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.