Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y004401 Herst.-Nr.: IP-IRIG-MICLAV-IN EAN/GTIN: 8025813630031 |
| |
|
| | |
| Denjenigen, den Sie gerne interviewen möchten, möchte wohl eher ungern ein riesiges Mikrofon unter die Nase gehalten bekommen; ein beklemmendes, unsicheres Gefühl, welches man auch aus dem Weg gehen kann. Aus diesem Grund hat IK Multimedia das iRig Mic Lav auf den Markt gebracht, ein Krawattenmikrofon, welches für den Interviewten kaum sichtbar ist, sodass man sich auf seinen Interviewpartner konzentrieren kann. Dieses ist für iOS und Android geeignet. Das Mikrofon ist schnell und vor allem unkompliziert an der Kleidung zu befestigen. Besonders ist das Interface, mit dem Sie alles über Ihr Telefon aufnehmen und monitoren können Features: Für IOS und Android Mit Interface Lieferumfang: Tragetasche, Mikrofonklemme, Windschutz. Weitere Informationen: | | Charakteristik: | Niere/Cardioid/Unidirectional | Höhe: | 7.5 mm | Breite: | 24 mm | Gewicht: | 22 g | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Kabellänge (Details): | 1.5 m | Frequenz-Gang: | 30 - 16 000 Hz | Ein-/Ausschalter: | Nein | Besonderheiten: | inkl. Klammer + inkl. Windschutz | Bauart: | Ansteck | Produkt-Art: | Sprach-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,59* | € 57,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,38* | € 57,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,16* | € 105,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|