Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine SDDC Polzahl Gesamt 26 Rastermaß: 3.50mm 1848752 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X993771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1848752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

Features:
Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + orange
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
1848752
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Stecker
Isolationsmaterial:
PA
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Push-In-Klemme
Herstellerfarbe:
Grün + Orange
Besonderheiten:
mit Entriegelungshilfe + mit Flansch + mit Rasthaken
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupfer
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6758*
€ 11,0258*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,69*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,9477*
€ 14,4177*
5 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,9777*
€ 14,4177*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 13,0334*
€ 14,5334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 10,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 6,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 6,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,0752*
Zubehör
Phoenix Contact
0825121
ab € 2,4904*
Zubehör
Phoenix Contact
0805205
ab € 822,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.