Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 499176 Lochsägen-Set 6teilig 68 mm, 82mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X993302
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499176
EAN/GTIN:
     4009314991765
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Hohlbohrkronen-Set 6-teilig., Hohlbohrkrone hartmetallbestückt, schlagbohrfest, spezial gehärtet, spezial verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen, ideal für Elektroinstallation, für handelsübliche Schlagbohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2222 g
Mengenangaben:
6teilig
Aufnahme:
SDS-Plus + Sechskantschaft
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Stein + Gasbeton + Marmor + Granit + Dachziegel + Naturstein
Bohrloch-Ø:
68 + 82 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Produkt-Art:
Lochsägen-Set
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, hartmetall lochsägen-satz, lochsägen satz, kwb, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,16*
€ 50,20*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 50,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,57*
€ 67,19*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 52,75*
€ 69,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,20*
€ 59,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,94*
€ 45,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.