| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X991462 Herst.-Nr.: 42290 EAN/GTIN: 4009310422904 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrersatz 6-tlg., in den Durchmessern 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm, Gesamtlänge 230 mm, Arbeitslänge 155 mm, CV-Stahl, präzisionsgeschliffen, Sechskant-Aufnahmeschaft, Oberfläche geschliffen, Farbe schwarz, Bohrkopf mit selbstanziehender Gewindespitze ermöglicht schnelle Bohrungen mit geringem Kraftaufwand, für präzise Bohrungen in Holzbalken und bei Dachstuhlarbeiten, im Blow-Mold-Koffer. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 230 mm | Material-Eignung: | Holz + Hartholz + Weichholz | Bohrloch-Ø: | 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 mm | Arbeitslänge: | 155 mm | Produkt-Art: | Schlangenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer, Bohrer Holz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,74* | € 25,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,75* | € 25,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,38* | € 43,58* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,61* | € 43,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,62334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|