Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 42206 Schlangenbohrer 6mm Gesamtlänge 235mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X991442
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     42206
EAN/GTIN:
     4009310422065
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 6 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer, CV-Stahl, Sechskant Aufnahmeschaft, präzisionsgeschliffen, Farbe schwarz, blankgeschliffen, Bohrkopf mit selbstanziehender Gewindespitze für schnelle Bohrungen mit geringem Kraftaufwand, präzisionsgeschliffene Hauptschneide, Vorschneider, für präzise Bohrungen in Holzbalken und Dachstuhlarbeiten, Industriequalität, für den Einsatz im Baunebengewerbe bei Zimmerleuten und Dachdeckern.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Produkt-Art:
Schlangenbohrer
Weitere Suchbegriffe: kwb, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer, Bohrer Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.